曜日別特売

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(平行ねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(平行ねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(平行ねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(平行ねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(平行ねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全12種類を絞り込む
寸法B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59771875SHW-6M-4G【E】14、【F】14G1/431.515.639.1
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771891SHW-6M-6G【E】17.4、【F】14G3/832.515.640.1
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771900SHW-6M-8G【E】22、【F】14G1/23715.644.6
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771909SHW-8M-4G【E】15.8、【F】15.8G1/432.516.440.2
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771918SHW-8M-6G【E】17.4、【F】15.8G3/833.516.441.2
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771927SHW-8M-8G【E】22、【F】15.8G1/23816.445.7
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771936SHW-10M-4G【E】17.4、【F】19G1/43417.241.7
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771945SHW-10M-6G【E】17.4、【F】19G3/834.517.242.2
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771961SHW-10M-8G【E】22、【F】19G1/23917.246.7
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771970SHW-12M-4G【E】22、【F】22G1/43423.144.4
7,098
7,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771979SHW-12M-6G【E】22、【F】22G3/834.523.144.9
7,098
7,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771988SHW-12M-8G【E】22、【F】22G1/23923.149.4
7,098
7,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする