曜日別特売

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全17種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59771708SHW-6M-6ABW【T1】6【E】14、【F】142915.636.6
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771717SHW-6M-8ABW【T1】6【E】15.8、【F】1431.515.639.1
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771726SHW-8M-8ABW【T1】8【E】15.8、【F】15.832.516.440.2
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771735SHW-8M-10ABW【T1】8【E】19、【F】15.833.516.441.2
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771751SHW-8M-15ABW【T1】8【E】24、【F】15.83816.445.7
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771760SHW-10M-8ABW【T1】10【E】17.4、【F】193417.241.7
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771769SHW-10M-10ABW【T1】10【E】19、【F】1934.517.242.2
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771778SHW-10M-15ABW【T1】10【E】24、【F】193917.246.7
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771787SHW-12M-10ABW【T1】12【E】22、【F】2234.523.144.9
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771796SHW-12M-15ABW【T1】12【E】24、【F】223923.149.4
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771805SHW-4C-6ABW【T1】6.35(1/4")【E】14、【F】142915.636.6
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771821SHW-4C-8ABW【T1】6.35(1/4")【E】15.8、【F】1431.515.639.1
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771830SHW-6C-8ABW【T1】9.52(3/8")【E】17.4、【F】17.43417.241.7
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771839SHW-6C-10ABW【T1】9.52(3/8")【E】19、【F】17.434.517.242.2
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771848SHW-6C-15ABW【T1】9.52(3/8")【E】24、【F】17.43917.246.7
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771857SHW-8C-10ABW【T1】12.7(1/2")【E】22、【F】2234.523.144.9
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771866SHW-8C-15ABW【T1】12.7(1/2")【E】24、【F】223923.149.4
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする