曜日別特売

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全20種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法C(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法C(mm)
適合チューブ外径T(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59771507SHW-3M-2RTH【E】12、【F】12R1/823.530.23
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771516SHW-3M-4RTH【E】14、【F】12R1/428.535.23
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771525SHW-4M-2RTH【E】12、【F】12R1/824.531.24
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771541SHW-4M-4RTH【E】14、【F】12R1/429.536.24
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771550SHW-6M-4RTH【E】14、【F】14R1/431.539.16
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771559SHW-6M-6RTH【E】17.4、【F】14R3/832.540.16
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771568SHW-8M-4RTH【E】15.8、【F】15.8R1/432.540.28
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771577SHW-8M-6RTH【E】17.4、【F】15.8R3/833.541.28
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771586SHW-10M-6RTH【E】17.4、【F】19R3/834.542.210
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771595SHW-10M-8RTH【E】22、【F】19R1/23946.710
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771611SHW-12M-8RTH【E】22、【F】22R1/23949.412
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771620SHW-2C-2RTH【E】12、【F】12R1/823.530.23.17(1/8")
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
59771629SHW-2C-4RTH【E】14、【F】12R1/428.535.23.17(1/8")
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771638SHW-3C-2RTH【E】12、【F】14R1/824.531.24.76(3/16")
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771647SHW-3C-4RTH【E】14、【F】14R1/429.536.24.76(3/16")
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771656SHW-4C-4RTH【E】14、【F】14R1/431.539.16.35(1/4")
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771665SHW-4C-6RTH【E】17.4、【F】14R3/832.540.16.35(1/4")
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771681SHW-6C-6RTH【E】17.4、【F】17.4R3/834.542.29.52(3/8")
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771690SHW-6C-8RTH【E】22、【F】17.4R1/23946.79.52(3/8")
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
59771699SHW-8C-8RTH【E】22、【F】22R1/23949.412.7(1/2")
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする