SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59775330STW-6M-2R-B【F】14R1/819.615.627.2
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775339STW-6M-4R-B【F】14R1/419.615.627.2
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775348STW-6M-6R-B【F】14R3/822.415.630
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775357STW-8M-2R-B【F】15.8R1/822.416.430.1
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775366STW-8M-4R-B【F】15.8R1/422.416.430.1
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775375STW-8M-6R-B【F】15.8R3/823.116.430.8
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775391STW-10M-4R-B【F】19R1/423.917.231.6
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775400STW-10M-6R-B【F】19R3/823.917.231.6
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775409STW-10M-8R-B【F】19R1/225.917.233.6
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775418STW-12M-4R-B【F】22R1/425.923.136.3
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775427STW-12M-6R-B【F】22R3/825.923.136.3
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775436STW-12M-8R-B【F】22R1/225.923.136.3
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775445STW-4C-2R-B【F】14R1/819.615.627.2
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775461STW-4C-4R-B【F】14R1/419.615.627.2
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775470STW-4C-6R-B【F】14R3/822.415.630
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775479STW-6C-4R-B【F】17.4R1/423.117.230.8
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775488STW-6C-6R-B【F】17.4R3/823.917.231.6
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775497STW-6C-8R-B【F】17.4R1/225.917.233.6
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775506STW-8C-4R-B【F】22R1/425.923.136.3
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775515STW-8C-6R-B【F】22R3/825.923.136.3
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775531STW-8C-8R-B【F】22R1/225.923.136.3
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする