三興マテリアルサプライ
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(テーパーねじタイプ)
材質
SUS316
内容量
1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59776766
VPM-2R-3P
【E】19、【F】15.8
R1/8
32
48
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776775
VPM-4R-3P
【E】19、【F】15.8
R1/4
34.5
50.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776791
VPM-6R-3P
【E】19、【F】15.8
R3/8
35
51
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776800
VPM-8R-3P
【E】22、【F】15.8
R1/2
31.5
47.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776809
VPM-12R-3P
【E】27、【F】15.8
R3/4
32.5
48.5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材