三興マテリアルサプライ
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ)
材質
SUS316
内容量
1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59776861
VPMH-2R-3P
【F】19、【G】15.8
R1/8
58
32
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776870
VPMH-4R-3P
【F】19、【G】15.8
R1/4
60.5
34.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776879
VPMH-6R-3P
【F】19、【G】15.8
R3/8
61
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776888
VPMH-8R-3P
【F】22、【G】15.8
R1/2
57.5
31.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776897
VPMH-12R-3P
【F】27、【G】15.8
R3/4
58.5
32.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材