三興マテリアルサプライ
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)
材質
SUS316
内容量
1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59776906
VPM-4R-55L-3P
【E】19、【F】15.8
R1/4
55
71
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776915
VPM-4R-75L-3P
【E】19、【F】15.8
R1/4
75
91
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776931
VPM-6R-75L-3P
【E】19、【F】15.8
R3/8
75
91
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776940
VPM-8R-75L-3P
【E】22、【F】15.8
R1/2
75
91
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材