SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールランティー(テーパーねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59775120STW-6M-2R-R【F】14R1/819.615.627.2
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775129STW-6M-4R-R【F】14R1/419.615.627.2
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775138STW-6M-6R-R【F】14R3/822.415.630
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775147STW-8M-2R-R【F】15.8R1/822.416.430.1
7,098
7,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775156STW-8M-4R-R【F】15.8R1/422.416.430.1
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775165STW-8M-6R-R【F】15.8R3/823.116.430.8
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775181STW-10M-4R-R【F】19R1/423.917.231.6
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775190STW-10M-6R-R【F】19R3/823.917.231.6
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775199STW-10M-8R-R【F】19R1/225.917.233.6
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775208STW-12M-4R-R【F】22R1/425.923.136.3
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775217STW-12M-6R-R【F】22R3/825.923.136.3
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775226STW-12M-8R-R【F】22R1/225.923.136.3
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775235STW-4C-2R-R【F】14R1/819.615.627.2
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775251STW-4C-4R-R【F】14R1/419.615.627.2
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775260STW-4C-6R-R【F】14R3/822.415.630
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775269STW-6C-4R-R【F】17.4R1/423.117.230.8
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775278STW-6C-6R-R【F】17.4R3/823.917.231.6
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775287STW-6C-8R-R【F】17.4R1/225.917.233.6
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775296STW-8C-4R-R【F】22R1/425.923.136.3
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775305STW-8C-6R-R【F】22R3/825.923.136.3
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
59775321STW-8C-8R-R【F】22R1/225.923.136.3
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする