充電式シャワーウォッシュ

充電式シャワーウォッシュ - 富士商充電式シャワーウォッシュ - 富士商充電式シャワーウォッシュ - 富士商充電式シャワーウォッシュ - 富士商充電式シャワーウォッシュ - 富士商充電式シャワーウォッシュ - 富士商充電式シャワーウォッシュ - 富士商充電式シャワーウォッシュ - 富士商

手を入れてカットするだけ。
使いたい時、片手で簡単装着。
手袋はお得な100枚セット付き。
ワンタッチで付け替え簡単。
フック穴と付属両面テープで設置場所を選ばない。
食品衛生法適合。
交換用手袋(別売)もあります。

材質
本体・タンクケース・ペットボトル用アタッチメント:ABS樹脂
キャップ・充電口カバー:シリコン樹脂
ポーチ:ポリエステル
付属品タンクケース・ペットボトル用アッタチメント・ポーチ質量(g)225電源USB充電式収納時寸法(cm)縦5.3×横5.3×長さ16使用時寸法(cm)縦5×横5×長さ30.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59783565F22124
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする