カネヤ製綱
法面用親綱 「横綱」
高強度で低伸度、型崩れ防止の後加工、耐侯劣化による強度低下は繊維素材の中では低く、野外で使用するのに最適です。
用途
土木法面用
仕様
甘打ち
色
黄色(色線あり)
長さ(m)
200
伸び(%)
5.9
引張強度(kN)
51
素材
外層:ポリエステル、内層:ポリプロピレン
太さ(mm)
18
質量(kg/巻)
37.2
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59783888
18mm×200m
オープン
¥
119,980
¥
131,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません