完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC WH

完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC WH - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC WH - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC WH - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC WH - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC WH - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC WH - カシムラ

周囲の音が聞こえるイ完全ワイヤレスイヤホン。耳に挟むイヤーカフタイプなので蒸れず快適な使い心地です。
iPhoneに最適な高音質コーデックAACに対応。
音漏れを軽減するスピーカー設計(完全に音漏れを防ぐものではありません)
1回の充電で最大4.5時間の連続再生、満充電の充電ケースでいイヤホン本体を約1.9回分’約8.5時間分)充電可能です。
両耳でステレオ、片耳使いは運転時のイヤホンとしても活用可能です。

仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:76×24×37再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約1.5無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB)97±3再生時間(時間)イヤホン:約4.5(音量40%時)、充電ケース:8.5(約1.9回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約4内容量1個
注意
※Bluetoothを搭載していない端末にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59809691BL-140
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする