防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存

防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 - メディアカバーマーケット防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 - メディアカバーマーケット防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 - メディアカバーマーケット防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 - メディアカバーマーケット防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 - メディアカバーマーケット防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 - メディアカバーマーケット防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 - メディアカバーマーケット防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 - メディアカバーマーケット

突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。
本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。
凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。
さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。
凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます
黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ
使い捨て手袋:直接触らず衛生的
使用期限:2040年5月

用途
法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として
社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に
自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に
材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン使用期限2040/05/01
注意
※凝固剤は食べられません。誤飲の恐れがあるため、特に小さなお子様のいる環境では十分にご注意ください。
※凝固剤を目や口に入れないでください。
※凝固剤が皮膚に付着した場合は、流水で洗い流してください。異常を感じた場合は医師の診断を受けてください。
※凝固剤を便器に直接入れないでください。詰まりの原因となります。
※お子様の手の届かない場所に保管し、直射日光や高温多湿を避けてください。
※使用後は可燃ごみとして処理可能ですが、各自治体の廃棄区分に従って適切に処分してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66267437wc011セット(1回分)30
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267446wc051セット(5回分)150
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267455wc101セット(10回分)300
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
59809675wc601箱(60回分)約1.89
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする