LEDコンパクト形 FML27W相当 電球色

LEDコンパクト形 FML27W相当 電球色 エコデバイス LEDコンパクト形 FML27W相当 電球色 エコデバイス LEDコンパクト形 FML27W相当 電球色 エコデバイス LEDコンパクト形 FML27W相当 電球色 エコデバイス LEDコンパクト形 FML27W相当 電球色 エコデバイス LEDコンパクト形 FML27W相当 電球色 エコデバイス

暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。
消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。
水銀などが含まれていないので、環境に優しい。
赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。
ガラスではないため、振動・衝撃に強い。

寸法(mm)外径約81×23×全長143 質量(g)約116 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17 全光束(Lm)1870 定格寿命(時間)約40000 内容量1本
注意
※基本的には、器具はそのままで取り付けるだけでご使用可能です。
※取付けの際には工事が必要になる場合もございますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59783818 EFML27LED-W
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする