SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レジューサー

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レジューサー - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レジューサー - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レジューサー - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レジューサー - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59781946SRUW-6M-8M【Ta】6、【Tb】8【E】14、【F】143515.642.6
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781955SRUW-6M-10M【Ta】6、【Tb】10【E】14、【F】1435.515.643.1
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781971SRUW-6M-12M【Ta】6、【Tb】12【E】14、【F】1441.515.649.1
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781980SRUW-8M-6M【Ta】8、【Tb】6【E】14、【F】15.83516.442.7
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781989SRUW-8M-10M【Ta】8、【Tb】10【E】14、【F】15.836.516.444.2
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781998SRUW-8M-12M【Ta】8、【Tb】12【E】14、【F】15.842.516.450.2
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782007SRUW-10M-6M【Ta】10、【Tb】6【E】17.4、【F】1936.517.244.2
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782016SRUW-10M-8M【Ta】10、【Tb】8【E】17.4、【F】1937.517.245.2
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782025SRUW-10M-12M【Ta】10、【Tb】12【E】17.4、【F】194417.251.7
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782041SRUW-12M-6M【Ta】12、【Tb】6【E】22、【F】2236.523.146.9
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782050SRUW-12M-8M【Ta】12、【Tb】8【E】22、【F】2237.523.147.9
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782059SRUW-12M-10M【Ta】12、【Tb】10【E】22、【F】223823.148.4
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782068SRUW-4C-6C【Ta】6.35(1/4")、【Tb】9.52(3/8")【E】14、【F】1435.515.643.1
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782077SRUW-4C-8C【Ta】6.35(1/4")、【Tb】12.7(1/2")【E】14、【F】1441.515.649.1
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782086SRUW-6C-4C【Ta】9.52(3/8")、【Tb】6.35(1/4")【E】15.8、【F】17.43617.243.7
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782095SRUW-6C-8C【Ta】9.52(3/8")、【Tb】12.7(1/2")【E】15.8、【F】17.443.517.251.2
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782111SRUW-8C-4C【Ta】12.7(1/2")、【Tb】6.35(1/4")【E】22、【F】2236.523.146.9
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782120SRUW-8C-6C【Ta】12.7(1/2")、【Tb】9.52(3/8")【E】22、【F】223823.148.4
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782129SRUW-6M-4C【Ta】6、【Tb】6.35(1/4")【E】14、【F】143415.641.6
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782138SRUW-6M-6C【Ta】6、【Tb】9.52(3/8")【E】14、【F】1435.515.643.1
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782147SRUW-6M-8C【Ta】6、【Tb】12.7(1/2")【E】14、【F】1441.515.649.1
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782156SRUW-8M-4C【Ta】8、【Tb】6.35(1/4")【E】14、【F】15.83516.442.7
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782165SRUW-8M-6C【Ta】8、【Tb】9.52(3/8")【E】14、【F】15.836.516.444.2
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782181SRUW-8M-8C【Ta】8、【Tb】12.7(1/2")【E】14、【F】15.842.516.450.2
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782190SRUW-10M-4C【Ta】10、【Tb】6.35(1/4")【E】17.4、【F】1936.517.244.2
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782199SRUW-10M-6C【Ta】10、【Tb】9.52(3/8")【E】17.4、【F】193817.245.7
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782208SRUW-10M-8C【Ta】10、【Tb】12.7(1/2")【E】17.4、【F】194417.251.7
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782217SRUW-12M-4C【Ta】12、【Tb】6.35(1/4")【E】22、【F】2236.523.146.9
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782226SRUW-12M-6C【Ta】12、【Tb】9.52(3/8")【E】22、【F】223823.148.4
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782235SRUW-12M-8C【Ta】12、【Tb】12.7(1/2")【E】22、【F】224423.154.4
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782251SRUW-4C-6M【Ta】6.35(1/4")、【Tb】6【E】14、【F】143415.641.6
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782260SRUW-4C-8M【Ta】6.35(1/4")、【Tb】8【E】14、【F】143515.642.6
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782269SRUW-4C-10M【Ta】6.35(1/4")、【Tb】10【E】14、【F】1435.515.643.1
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782278SRUW-4C-12M【Ta】6.35(1/4")、【Tb】12【E】14、【F】1441.515.649.1
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782287SRUW-6C-6M【Ta】9.52(3/8")、【Tb】6【E】15.8、【F】17.43617.243.7
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782296SRUW-6C-8M【Ta】9.52(3/8")、【Tb】8【E】15.8、【F】17.43717.244.7
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782305SRUW-6C-10M【Ta】9.52(3/8")、【Tb】10【E】15.8、【F】17.437.517.245.2
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782321SRUW-6C-12M【Ta】9.52(3/8")、【Tb】12【E】15.8、【F】17.443.517.251.2
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782330SRUW-8C-6M【Ta】12.7(1/2")、【Tb】6【E】22、【F】2236.523.146.9
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782339SRUW-8C-8M【Ta】12.7(1/2")、【Tb】8【E】22、【F】2237.523.147.9
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
59782348SRUW-8C-10M【Ta】12.7(1/2")、【Tb】10【E】22、【F】223823.148.4
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
59782357SRUW-8C-12M【Ta】12.7(1/2")、【Tb】12【E】22、【F】224423.154.4
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする