曜日別特売

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全29種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59780869SFW-2M-0【E】8、【F】819.79.528.71.5
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
59780878SFW-3M-0【E】12、【F】1222.51335.92.4
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
59780887SFW-4M-0【E】12、【F】1224.513.737.93
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59780896SFW-5M-0【E】14、【F】142713.740.44
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
59780905SFW-6M-0【E】14、【F】142915.644.24.5
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59780921SFW-8M-0【E】14、【F】15.830.516.445.96
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59780930SFW-10M-0【E】17.4、【F】1932.517.247.98
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
59780939SFW-12M-0【E】22、【F】2232.523.153.310
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
59780948SFW-14M-0【E】22、【F】2431.323.352.511
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
59780957SFW-15M-0【E】24、【F】2732.323.353.512
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59780966SFW-16M-0【E】24、【F】2732.324.953.513
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59780975SFW-18M-0【E】27、【F】3033.324.954.515
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59780991SFW-20M-0【E】30、【F】3233.824.95517
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781000SFW-22M-0【E】30、【F】3233.826.65519
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781009SFW-25M-0【E】35、【F】3840.431.765.822
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781018SFW-1C-0【E】8、【F】817.78.325.31.4
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781027SFW-2C-0【E】12、【F】1222.51335.92.4
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781036SFW-3C-0【E】12、【F】1424.513.737.93.2
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781045SFW-4C-0【E】14、【F】142915.644.24.8
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781061SFW-6C-0【E】15.8、【F】17.432.517.247.97.5
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781070SFW-8C-0【E】22、【F】2232.523.153.310.4
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781079SFW-10C-0【E】24、【F】2732.324.953.513
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781088SFW-12C-0【E】27、【F】3033.324.954.516
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781097SFW-14C-0【E】30、【F】3233.826.65519.2
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781106SFW-16C-0【E】35、【F】3840.431.765.822.3
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781115SFW-6A-0【E】19、【F】2230.817.446.68
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781131SFW-8A-0【E】22、【F】2431.323.352.510.6
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781140SFW-10A-0【E】27、【F】3033.324.954.514.5
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781149SFW-15A-0【E】30、【F】3233.826.65518.5
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする