SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59781368SLW-2M-0【F】817.39.521.8【E】12.7
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781377SLW-3M-0【F】12181324.7【E】12.7
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781386SLW-4M-0【F】1218.913.725.6【E】12.7
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781395SLW-5M-0【F】1418.913.725.6【E】12.7
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781411SLW-6M-0【F】1419.615.627.2【E】12.7
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781420SLW-8M-0【F】15.821.316.429【E】14.3
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781429SLW-10M-0【F】1923.917.231.6【E】17.5
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781438SLW-12M-0【F】2225.923.136.3【E】20.6
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781447SLW-14M-0【F】242723.337.6【E】24
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781456SLW-15M-0【F】272723.337.6【E】24
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781465SLW-16M-0【F】272724.937.6【E】24
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781481SLW-18M-0【F】303024.940.6【E】30
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781490SLW-20M-0【F】323024.940.6【E】30
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781499SLW-22M-0【F】323026.640.6【E】30
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781508SLW-25M-0【F】3834.231.746.9【E】35
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781517SLW-1C-0【F】816.48.320.2【E】12.7
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781526SLW-2C-0【F】12181324.7【E】12.7
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781535SLW-3C-0【F】1418.913.725.6【E】12.7
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781551SLW-4C-0【F】1419.615.627.2【E】12.7
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781560SLW-6C-0【F】17.423.117.230.8【E】15.9
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781569SLW-8C-0【F】2225.923.136.3【E】20.6
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781578SLW-10C-0【F】272724.937.6【E】24
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781587SLW-12C-0【F】303024.940.6【E】30
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781596SLW-14C-0【F】323026.640.6【E】30
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781605SLW-16C-0【F】3834.231.746.9【E】35
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781621SLW-6A-0【F】222617.433.9【E】20.6
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781630SLW-8A-0【F】242723.337.6【E】24
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781639SLW-10A-0【F】303024.940.6【E】30
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781648SLW-15A-0【F】323026.640.6【E】30
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする