SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59781158SFW-6M-8M【Ba】15.6、【Bb】16.4【Ta】6、【Tb】8【E】14、【Fa】14、【Fb】15.83045.3
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781167SFW-6M-10M【Ba】15.6、【Bb】17.2【Ta】6、【Tb】10【E】17.4、【Fa】14、【Fb】193146.3
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781176SFW-6M-12M【Ba】15.6、【Bb】23.1【Ta】6、【Tb】12【E】22、【Fa】14、【Fb】223149
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781185SFW-8M-10M【Ba】16.4、【Bb】17.2【Ta】8、【Tb】10【E】17.4、【Fa】15.8、【Fb】1931.546.9
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781201SFW-8M-12M【Ba】16.4、【Bb】23.1【Ta】8、【Tb】12【E】22、【Fa】15.8、【Fb】2231.549.6
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781210SFW-10M-12M【Ba】17.2、【Bb】23.1【Ta】10、【Tb】12【E】22、【Fa】19、【Fb】2232.550.6
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781219SFW-4C-6C【Ba】16.4、【Bb】17.2【Ta】6.35(1/4")、【Tb】9.52(3/8")【E】15.8、【Fa】14、【Fb】17.43146.3
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781228SFW-4C-8C【Ba】16.4、【Bb】23.1【Ta】6.35(1/4")、【Tb】12.7(1/2")【E】22、【Fa】14、【Fb】223149
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781237SFW-6C-8C【Ba】17.2、【Bb】23.1【Ta】9.52(3/8")、【Tb】12.7(1/2")【E】22、【Fa】17.4、【Fb】2232.550.6
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781246SFW-6M-4C【Ba】15.6、【Bb】15.6【Ta】6、【Tb】6.35(1/4")【E】14、【Fa】14、【Fb】142944.2
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781255SFW-6M-6C【Ba】15.6、【Bb】17.2【Ta】6、【Tb】9.52(3/8")【E】15.8、【Fa】14、【Fb】17.43146.3
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781271SFW-6M-8C【Ba】15.6、【Bb】23.1【Ta】6、【Tb】12.7(1/2")【E】22、【Fa】14、【Fb】223149
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781280SFW-8M-6C【Ba】16.4、【Bb】17.2【Ta】8、【Tb】9.52(3/8")【E】15.8、【Fa】15.8、【Fb】17.431.546.9
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781289SFW-8M-8C【Ba】16.4、【Bb】23.1【Ta】8、【Tb】12.7(1/2")【E】22、【Fa】15.8、【Fb】2231.549.6
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781298SFW-10M-8C【Ba】17.2、【Bb】23.1【Ta】10、【Tb】12.7(1/2")【E】22、【Fa】19、【Fb】2232.550.6
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781307SFW-12M-8C【Ba】23.1、【Bb】23.1【Ta】12、【Tb】12.7(1/2")【E】22、【Fa】22、【Fb】2232.553.3
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781316SFW-4C-8M【Ba】15.6、【Bb】16.4【Ta】6.35(1/4")、【Tb】8【E】14、【Fa】14、【Fb】15.83045.3
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781325SFW-4C-10M【Ba】15.6、【Bb】17.2【Ta】6.35(1/4")、【Tb】10【E】17.4、【Fa】14、【Fb】193146.3
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781341SFW-4C-12M【Ba】15.6、【Bb】23.1【Ta】6.35(1/4")、【Tb】12【E】22、【Fa】14、【Fb】223149
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781350SFW-6C-10M【Ba】17.2、【Bb】17.2【Ta】9.52(3/8")、【Tb】10【E】17.4、【Fa】17.4、【Fb】1932.547.9
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781359SFW-6C-12M【Ba】17.2、【Bb】23.1【Ta】9.52(3/8")、【Tb】12【E】22、【Fa】17.4、【Fb】2232.550.6
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする