NS(日進工具)
銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(スタンダードタイプ)
外周刃にニック形状(スタンダードタイプ)を採用。切りくずを分断することでスムーズに排出し、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。
用途
銅電極加工
材質
超微粒子超硬合金
全長
60
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角
40゜
シャンク径
6
内容量
1本
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
外径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59782375
DHS340 3.0
9
3
¥
8,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
59782391
DHS340 4.0
12
4
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
59782400
DHS340 5.0
15
5
¥
9,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
59782409
DHS340 6.0
18
6
¥
9,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください