銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ)

銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ) - NS(日進工具)銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ) - NS(日進工具)

外周刃にニック形状(ファインピッチタイプ)を採用。切りくずをさらに細かく分断することで排出性が高まり、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。

用途銅電極加工材質超微粒子超硬合金全長60刃数3表面処理ノンコートねじれ角40゜シャンク径6内容量1本
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59782418DHS340F 3.093
9,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
59782427DHS340F 4.0124
10,200
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
59782436DHS340F 5.0155
10,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
59782445DHS340F 6.0186
10,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする