ハリケーンミニ

ハリケーンミニ - 旭エンジニアリング

本品は軽量コンパクトで、持ち運び便利なブロアファンです。
オフィス、工場、アウトドアまで多種多様にご利用いただけます。
CE 、PSE認証製品で安心安全にご利用いただけます。
最大風力19m/s、風速調整4段階可能です。
付属のTypeCに接続するとバッテリーインジケーターが赤に、満充電されると青になります。
ギアボタンをダブルクリックで1速、もう1回押すと2速→3速と風速が上がります。その状態から長押しして電源OFFとなります。電源OFFの状態からギアボタンを長押しすると最大風速ハリケーンになります。

仕様最大動作電圧(A):10質量(g)226連続使用時間(分)1速:そよ風60、2速:強風40、3速:超強風25、4速:ハリケーン8モーター出力(W)75充電時間(時間)2.5最大風量(m/s)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
598111455552
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする