オーム電機
バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Mサイズ 10枚入り
メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用のジッパーバッグ
チャックスライダー付き
Mサイズ、10枚入り
付属品
チャックスライダー×1
材質
PE、PA
入数(枚)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×250
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59810935
COK-PSLFM1810C
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください