曜日別特売

バキュームセーバー専用コンテナ Mサイズ 1300ml

バキュームセーバー専用コンテナ Mサイズ 1300ml - オーム電機バキュームセーバー専用コンテナ Mサイズ 1300ml - オーム電機バキュームセーバー専用コンテナ Mサイズ 1300ml - オーム電機

メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用コンテナ
電子レンジOK(500W/600W/700W対応)
冷凍OK
Mサイズ、1300ml

材質フタ…ABS、本体…AS、パッキン…シリコンゴム容量(mL)1300耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59810917COK-PSLCM1300C
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする