アコースティックギター用セミハードケース

アコースティックギター用セミハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用セミハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用セミハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用セミハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用セミハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用セミハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用セミハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用セミハードケース - GATOR Case

12弦対応のドレッドノートギターをしっかり守る。軽量・高耐久のGATORセミハードケースで、移動も安心・快適に。
・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも対応
・高密度EPSフォームとプラッシュライニングが衝撃や擦れからギターを保護
・12弦・6弦のドレッドノートタイプに対応した専用設計でフィット感抜群
・内部に2つの収納スペースを備え、カポ・弦・ピックなどの小物も整理しやすい
・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応
・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適
・軽量設計でライブやレッスンへの移動にも最適
・GATOR GLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立
・外装素材:600デニールナイロン
・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング
・内寸(約):全長109.2cm/ボディ長56.4cm/ボディ幅(上部32cm・中部30.5cm・下部40.9cm)/厚さ12.4cm
・外寸(約):長さ119cm × 幅45.7cm × 高さ18.4cm
・重量:約3.1kg(6.8lbs)
・JANコード:0716408501901
・型番:GL-DREAD-12 / Rigid EPS Foam
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GATOR GL-DREAD-12は、12弦アコースティックギターにも対応するセミハードケース。ハードケース並みの保護性能とギグバッグの軽快さを兼ね備え、演奏活動を支える信頼のギアです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59811100GL-DREAD-12 / Rigid EPS Foam
29,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする