曜日別特売

クラシックギター用セミハードケース

クラシックギター用セミハードケース - GATOR Caseクラシックギター用セミハードケース - GATOR Caseクラシックギター用セミハードケース - GATOR Caseクラシックギター用セミハードケース - GATOR Caseクラシックギター用セミハードケース - GATOR Caseクラシックギター用セミハードケース - GATOR Caseクラシックギター用セミハードケース - GATOR Case

クラシックギターを軽快に守る、GATORのセミハードケース。ギグバッグの機動力とハードケースの安心感を両立。
・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも対応
・EPSフォームとプラッシュライニングが衝撃や擦れからギターをしっかり保護
・クラシックギター専用設計でフィット感が高く、安定した収納が可能
・内部に2つの収納スペースを備え、弦・カポ・チューナーなどの小物も整理しやすい
・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応
・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適
・軽量設計で電車・徒歩での移動にも最適
・GATORのGLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立
・外装素材:600デニールナイロン
・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング
・内寸(約):全長103cm/ボディ長52.1cm/ボディ幅(上部29.8cm・中部26cm・下部39.4cm)/高さ11.4cm
・外寸(約):幅46.4cm × 高さ19.7cm × 奥行111.8cm
・重量:約2.6kg
・JANコード:0716408500010
・型番:GL-CLASSIC / Rigid EPS Foam
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
クラシックギターの持ち運びに最適なGL-CLASSICは、軽量ながらも高い保護性能を誇るセミハードケース。日常の演奏活動から遠征まで、ギターを安全に運ぶ信頼のパートナーです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59811091GL-CLASSIC / Rigid EPS Foam
29,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする