ベース用セミハードケース

ベース用セミハードケース - GATOR Caseベース用セミハードケース - GATOR Caseベース用セミハードケース - GATOR Caseベース用セミハードケース - GATOR Caseベース用セミハードケース - GATOR Caseベース用セミハードケース - GATOR Caseベース用セミハードケース - GATOR Case

軽量なのにしっかり守る。GATORのGL-BASSは、ベースギター専用のセミハードケースで、移動も収納もスマートに。
・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも安心
・高密度EPSフォームとプラッシュライニングがベースを衝撃や擦れからしっかり保護
・フェンダー系のベースに対応した専用設計でフィット感抜群
・内部にアクセサリー収納スペースを備え、ケーブル・ストラップ・チューナーなどの小物も整理しやすい
・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応
・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適
・軽量設計でライブやスタジオへの移動にも最適
・GATOR GLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立
・外装素材:600デニールナイロン
・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング
・対応モデル:フェンダー系ベース(プレシジョン/ジャズベースなど)
・重量:約2.9kg
・JANコード:0716408500089
・型番:GL-BASS / Rigid EPS Foam Light
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GL-BASSは、ベースギターの持ち運びに最適なセミハードケース。ハードケース並みの保護性能とギグバッグの軽快さを兼ね備え、演奏活動を支える信頼のギアです。日常使いから遠征まで、ベーシストの強い味方になります。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59811118GL-BASS / Rigid EPS Foam Light
29,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする