曜日別特売

エレキギター用セミハードケース

エレキギター用セミハードケース - GATOR Caseエレキギター用セミハードケース - GATOR Caseエレキギター用セミハードケース - GATOR Caseエレキギター用セミハードケース - GATOR Caseエレキギター用セミハードケース - GATOR Caseエレキギター用セミハードケース - GATOR Caseエレキギター用セミハードケース - GATOR Caseエレキギター用セミハードケース - GATOR Case

ギグバッグの軽快さとハードケースの堅牢性を融合。GATOR「GL-LPS」は、レスポールタイプのエレキギターに最適なセミハードケース。軽量でありながら高い保護性能を備え、ライブや移動時の信頼性を高めます。
・ギグバッグ並みの軽量性(約2.4kg)で持ち運びが快適
・高密度EPSフォーム+柔らかなライニングで衝撃・擦り傷から楽器を保護
・耐水性に優れた600デニールナイロン外装で屋外使用も安心
・内部に2つの収納コンパートメント付きでカポ・弦・ピックなどを整理可能
・頑丈なキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで移動も快適
・Gibson Les Paul(R)および同様のシングルカッタウェイギターに対応
・国内正規品として品質管理も安心
・型番:GL-LPS
・JANコード:0716408502076
・対応楽器:レスポールタイプエレキギター
・内寸:全長106.9cm/ボディ長45.5cm/上部幅25.4cm/くびれ幅23.9cm/下部幅34.8cm/深さ8.9cm
・重量:約2.4kg
・素材:EPSフォーム+600デニールナイロン
・カラー:ブラック
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GL-LPSは、日常の練習からライブ遠征まで、ギタリストの移動をスマートにサポートするセミハードケース。軽量ながらも高い保護性能と収納力を備え、演奏活動の信頼できるパートナーとして活躍します。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59811030GL-LPS
24,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする