軽量・高耐久・高機能。GATOR「GL-FRHORN-23」は、フレンチホルン奏者の移動と保護を両立するセミハードケース。衝撃吸収性に優れたEPSフォーム構造とスマートな収納設計で、日常の演奏活動から遠征まで幅広く対応します。
・高密度EPSフォーム構造で楽器を衝撃からしっかり保護
・柔らかなフリース内装が擦り傷を防止し、フィット感を向上
・シングルロータリー/ダブルロータリー両対応の汎用設計
・広めの外装ポケット付きでミュートやクロスなどの小物収納に便利
・調整可能なショルダーストラップと頑丈なナイロンハンドルで快適な持ち運び
・高品質YKKファスナー採用で耐久性と操作性を両立
・外装を傷から守るゴム足付きで安定性も確保
・国内正規品として信頼性の高い品質管理を実施
・型番:GL-FRHORN-23
・JANコード:0716408561950
・対応楽器:フレンチホルン(シングル/ダブルロータリー)
・内寸(ベル径):約31.75cm(12.5インチ)
・内寸全長:約55.88cm(22インチ)
・外寸全長:約61.0cm(24インチ)
・外寸幅:約43.2cm(17インチ)
・外寸高さ:約35.6cm(14インチ)
・重量:約2.9kg
・素材:EPSフォーム+600デニールナイロン+フリース内装
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GL-FRHORN-23は、フレンチホルンの繊細な形状に対応した専用設計のセミハードケース。軽量ながらも高い保護性能と収納力を備え、演奏活動の信頼できるパートナーとして活躍します。プロから学生まで、幅広いユーザーにおすすめのモデルです。


