エレコム
有線 USB マウス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。電池交換や充電が不要で、挿してすぐに使える有線接続モデルです。
用途
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。
パソコンのUSB-Aポートにケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデル。電池交換が不要で充電切れの心配もありません。
利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。
持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
VCCI Class B情報技術装置の基準に適合した、周辺への電波障害が少ない設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
約72 ※ケーブル含む
規格
VCCI ClassB対応
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
約1.0
対応OS
Windows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OS
コネクタ形状
USB-A プラグ
接続方式
USB有線
対応機種
USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機
分解能
センサー:1000DPI
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×約119×約36
保証期間
1年間
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
ホイール数
1個
読取方式
光学式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59811310
M-LE10URABK
¥
1,090
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください