無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠

無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 - エレコム無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 - エレコム無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 - エレコム無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 - エレコム無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 - エレコム無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 - エレコム無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 - エレコム無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 - エレコム

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。

用途
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。
パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。
利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。
持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様レシーバー収納:対応付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズL質量(g)マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約62×約119×約36、レシーバー:約13×約19×約6保証期間1年間電池寿命最長約6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59811319M-LE10DRABK
1,370
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする