曜日別特売

【オーダー】特定化学物質関係標識

【オーダー】特定化学物質関係標識 - 日本緑十字社【オーダー】特定化学物質関係標識 - 日本緑十字社【オーダー】特定化学物質関係標識 - 日本緑十字社【オーダー】特定化学物質関係標識 - 日本緑十字社【オーダー】特定化学物質関係標識 - 日本緑十字社【オーダー】特定化学物質関係標識 - 日本緑十字社【オーダー】特定化学物質関係標識 - 日本緑十字社【オーダー】特定化学物質関係標識 - 日本緑十字社

特定化学物質標識は、特定化学物質障害予防規則(特化則)に基き、有害性のある特定化学物質を取り扱う作業場で掲示が義務付けられている標識です。

用途当該情報の明示(指示)に。仕様インクジェットシート貼(マット仕上げ)材質硬質塩ビ厚さ(mm)1文字色青・黒縦(mm)600横(mm)450書体角ゴシック穴径(mm)3Φ×4ヶ所表記片面サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、メーカー担当者より「オプション指定」でご入力いただいたメールアドレスにメールにて「文字入れ作成フォーマット」をお送りいたします。記載内容をエクセル内にご入力いただき、ご返信いただきました内容にて校正・制作いたします。
※データ完全入稿のため、必ず1~5(フォーマットAは4まで)への入力をお願いします。
※印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げる場合がございます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※校正には状況により数日かかる場合がございます。
※ご注文枚数によってお届けまで日数をいただく可能性もございます。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※特定化学物質以外の標識についてはデザインが異なるため制作出来かねます。ご注文前に必ず物質名をご確認ください。(検索リスト画像あり)
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※ビスは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59810969特定化学物質関係標識-A特化則38条の3 4号の場合
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59810978特定化学物質関係標識-BフォーマットAに応急措置を追加
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59810987特定化学物質関係標識-C特化則38条の3 5号の作業場を記載
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする