PISCO(ピスコ)
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全170種類を絞り込む
材質
選択してください
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド径(Φmm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
材質(パッド)
選択してください
EPDM
HNBR
ウレタン
シリコーン
ニトリル
フッ素
導電性NBR低抵抗タイプ
導電性シリコーン
軟質シリコーン硬度20°
軟質シリコーン硬度40°
170種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59817278
VP10BN-M4
金属:標準
10
ニトリル
M4×0.7
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817400
VP15BN-M4
金属:標準
15
ニトリル
M4×0.7
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817461
VP10BEP-M4
金属:標準
10
EPDM
M4×0.7
¥
858
¥
619
¥
681
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817497
VP10BHN-M4
金属:標準
10
HNBR
M4×0.7
¥
913
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817506
VP15BEP-M4
金属:標準
15
EPDM
M4×0.7
¥
913
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817515
VP20BN-M6
金属:標準
20
ニトリル
M6×1
¥
913
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817576
VP10BS-M4
金属:標準
10
シリコーン
M4×0.7
¥
968
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817585
VP10BSE-M4
金属:標準
10
導電性シリコーン
M4×0.7
¥
968
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817601
VP25BN-M6
金属:標準
25
ニトリル
M6×1
¥
968
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817610
VP30BN-M6
金属:標準
30
ニトリル
M6×1
¥
968
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817680
VP15BHN-M4
金属:標準
15
HNBR
M4×0.7
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817689
VP10BNE-M4
金属:標準
10
導電性NBR低抵抗タイプ
M4×0.7
¥
1,023
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817698
VP20BEP-M6
金属:標準
20
EPDM
M6×1
¥
1,023
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817716
VP15BS-M4
金属:標準
15
シリコーン
M4×0.7
¥
1,078
¥
779
¥
857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817725
VP15BSE-M4
金属:標準
15
導電性シリコーン
M4×0.7
¥
1,078
¥
779
¥
857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817741
VP20BHN-M6
金属:標準
20
HNBR
M6×1
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817750
VP25BEP-M6
金属:標準
25
EPDM
M6×1
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817759
VP30BEP-M6
金属:標準
30
EPDM
M6×1
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817768
VP15BNE-M4
金属:標準
15
導電性NBR低抵抗タイプ
M4×0.7
¥
1,111
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817777
VP15BYS4-M4
金属:標準
15
軟質シリコーン硬度40°
M4×0.7
¥
1,122
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817829
VP25BHN-M6
金属:標準
25
HNBR
M6×1
¥
1,166
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817838
VP30BHN-M6
金属:標準
30
HNBR
M6×1
¥
1,166
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817847
VP20BS-M6
金属:標準
20
シリコーン
M6×1
¥
1,188
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817856
VP20BSE-M6
金属:標準
20
導電性シリコーン
M6×1
¥
1,188
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817899
VP20BNE-M6
金属:標準
20
導電性NBR低抵抗タイプ
M6×1
¥
1,221
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817908
VP20BYS2-M6
金属:標準
20
軟質シリコーン硬度20°
M6×1
¥
1,232
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817917
VP20BYS4-M6
金属:標準
20
軟質シリコーン硬度40°
M6×1
¥
1,232
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817926
VP25BS-M6
金属:標準
25
シリコーン
M6×1
¥
1,243
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817935
VP25BSE-M6
金属:標準
25
導電性シリコーン
M6×1
¥
1,243
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817951
VP30BS-M6
金属:標準
30
シリコーン
M6×1
¥
1,243
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817960
VP40BN-M6
金属:標準
40
ニトリル
M6×1
¥
1,243
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817969
VP25BNE-M6
金属:標準
25
導電性NBR低抵抗タイプ
M6×1
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817978
VP25BYS2-M6
金属:標準
25
軟質シリコーン硬度20°
M6×1
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817987
VP25BYS4-M6
金属:標準
25
軟質シリコーン硬度40°
M6×1
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59817996
VP30BSE-M6
金属:標準
30
導電性シリコーン
M6×1
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818005
VP30BNE-M6
金属:標準
30
導電性NBR低抵抗タイプ
M6×1
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818021
VP30BYS2-M6
金属:標準
30
軟質シリコーン硬度20°
M6×1
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818030
VP30BYS4-M6
金属:標準
30
軟質シリコーン硬度40°
M6×1
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818118
VP10BU-M4
金属:標準
10
ウレタン
M4×0.7
¥
1,408
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818127
VP50BN-M6
金属:標準
50
ニトリル
M6×1
¥
1,441
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59818161
VP15BU-M4
金属:標準
15
ウレタン
M4×0.7
¥
1,529
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818170
VP40BEP-M6
金属:標準
40
EPDM
M6×1
¥
1,551
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818179
VP40BS-M6
金属:標準
40
シリコーン
M6×1
¥
1,573
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818188
VP40BNE-M6
金属:標準
40
導電性NBR低抵抗タイプ
M6×1
¥
1,628
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818197
VP40BHN-M6
金属:標準
40
HNBR
M6×1
¥
1,628
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818206
VP40BYS2-M6
金属:標準
40
軟質シリコーン硬度20°
M6×1
¥
1,628
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818215
VP40BYS4-M6
金属:標準
40
軟質シリコーン硬度40°
M6×1
¥
1,628
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818231
VP20BU-M6
金属:標準
20
ウレタン
M6×1
¥
1,639
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818240
VP40BSE-M6
金属:標準
40
導電性シリコーン
M6×1
¥
1,683
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59818258
VP25BU-M6
金属:標準
25
ウレタン
M6×1
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ