10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオーク

10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオーク - グリーンハウス10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオーク - グリーンハウス

Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。
10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。
タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。
内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。
専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。

仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書ホワイトオーク消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59813830GH-WDF10A-WO
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする