曜日別特売

10型ワイド液晶デジタルフォトフレーム

10型ワイド液晶デジタルフォトフレーム - グリーンハウス10型ワイド液晶デジタルフォトフレーム - グリーンハウス

10.1型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、写真や動画を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレームです。
SDカードやUSBメモリーを挿すだけで再生でき、パソコン不要で簡単に使えるのが魅力。
時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。
LEDバックライト採用で省電力設計、1ヶ月の電気代は約20円と経済的です。
付属のリモコンで離れた場所からも操作可能で、スライドショーのアニメーションも豊富。インテリアになじむスリムベゼルで、贈り物にもおすすめです。

仕様対応ファイル形式:JPEG / PNG / MP3 / MPEG1 / MPEG2付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約150cm)、取扱説明書、保証書消費電力(W)最大7本体質量(g)約457 ※スタンド含まず外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×24×163 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×2画素数ディスプレイ:1024×600(16:9)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59813821GH-DF10A-WH
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする