2.0chサウンドバー Bluetooth/HDMI/光デジタル/3.5mmステレオミニ/USB

2.0chサウンドバー Bluetooth/HDMI/光デジタル/3.5mmステレオミニ/USB - グリーンハウス2.0chサウンドバー Bluetooth/HDMI/光デジタル/3.5mmステレオミニ/USB - グリーンハウス2.0chサウンドバー Bluetooth/HDMI/光デジタル/3.5mmステレオミニ/USB - グリーンハウス2.0chサウンドバー Bluetooth/HDMI/光デジタル/3.5mmステレオミニ/USB - グリーンハウス

臨場感あふれる音を演出する2.0chスピーカーのサウンドバーです。
映画や音楽、ニュースなどシーンに応じた3種類のEQモードを搭載しています。
Bluetooth 5.3、HDMI(ARC)、光デジタル、USBメモリー、3.5mmステレオミニと多彩な接続方式に対応し、テレビやスマートフォンとの連携もスムーズ。
最大出力は28W(14W×2)で、サウンドチューニングによるパワフルな重低音が魅力です。
HDMI連動による電源オフ機能やリモコン操作も可能で、使い勝手も良好 です。

付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(テスト用)、専用ACアダプタ(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1m)、HDMIケーブル(1m)、取扱説明書、保証書型式L/R 密閉型(非防磁)質量(kg)約2.5消費電力(W)40電源DC18V/2A最大出力(W)20×2口径(Φmm)スピーカー:52チャンネル数2.0ch感度78±3db外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)798×70×100保証期間6ヶ月間入力端子HDMI:ARC対応、PCM(2chまで)、CEC対応、音声:光デジタル、3.5mmステレオミニジャック、USBポート:USB-TypeA再生周波数帯域(Hz)80~20000スピーカー構造:フルレンジ×2インピーダンス(Ω)3.6±15%Bluetoothバージョン5.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59813751GH-SPBJ2200-BK
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする