7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ブラック

7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ブラック - グリーンハウス7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ブラック - グリーンハウス

7型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、大切な写真を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレーム。
静止画だけでなく、音楽(MP3)や動画(MPEG1/2/4)の再生にも対応しており、スライドショーにBGMを加えることも可能。
SDカード(最大32GB)やUSBメモリーから直接読み込みができ、パソコン不要で簡単に使えます。
時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。省電力設計で、1ヶ月の電気代は約11円と経済的です。
付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、プレゼントにも最適なシンプルでスリムなデザインが魅力です。

仕様対応ファイル形式:JPEG /PNG/ MP3 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約140cm)、取扱説明書、保証書ブラック消費電力(W)最大5本体質量(g)約235 ※スタンド含まず外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×126 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ7型ワイド液晶(LED)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1024×600ピクセル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59813796GH-DF7T-BK
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする