MP3プレーヤー

MP3プレーヤー - グリーンハウスMP3プレーヤー - グリーンハウス

音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。
Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。
16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。
FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。
ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。
USB充電で約11時間の音楽再生が可能。

仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約30電源(V)DC 5 (USB給電)接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)(バッテリ)約2.5接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×160ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音)再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体59813760GH-KANABTS16-BKブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体59813769GH-KANABTS16-WHホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする