シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。
直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。
内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。
録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。
多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。
仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約23対応OSWindows11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶バッテリー容量(Ah)180保証期間1年間外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB)充電時間(時間)(バッテリ)約4接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×64ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps)再生時間(時間)(バッテリ)約16.5内容量1個