曜日別特売

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ - グリーンハウス

耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。
周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。
片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。
Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)16防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)13周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体59813611GH-OWSB-GYグレー
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体59813620GH-OWSB-WHホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体59813629GH-OWSB-PUパープル
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする