曜日別特売

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ - グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ - グリーンハウス

耳を塞がないオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンで、周囲の音を聞きながら音楽を楽しめるのが特徴です。
イヤーフックタイプで装着感が軽く、外れにくい設計。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。
Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、連続再生時間は約6時間、充電ケース併用で最大15時間まで使用可能です。
タッチセンサーによる簡単操作や、音声アシスタント呼び出し機能、マルチペアリング対応など、日常使いに便利な機能が充実。
防水性能はIPX4で、軽い雨や汗にも安心です。さらに、専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、使い勝手も良好です。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約9、(専用充電ケース)約41電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:45×49×18、専用充電ケース:95×56×26保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)21防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)16周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体59813638GH-OWSA-BKブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体59813647GH-OWSA-WHホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする