コールドブリューコーヒーメーカー アイボリーホワイト

コールドブリューコーヒーメーカー アイボリーホワイト - グリーンハウスコールドブリューコーヒーメーカー アイボリーホワイト - グリーンハウスコールドブリューコーヒーメーカー アイボリーホワイト - グリーンハウス

特許申請中の真空抽出技術を採用し、通常数時間かかる水出しコーヒーを最短5分で抽出できる革新的なアイスコーヒーメーカーです。
抽出モードは「マイルド(5分)」「ミディアム(10分)」「ボールド(15分)」の3段階から選べ、好みに応じた味わいが楽しめます。
USB電源(専用ケーブル・ACアダプタ付属)で動作し、モバイルバッテリーでも使用可能なため、屋外やオフィスでも手軽に使えます。
1回で約3.7杯分(約400ml)のコーヒーが作れ、抽出後はそのままグラスに注げる設計も便利。
コンパクトで場所を取らず、見た目もスタイリッシュ。すっきりまろやかな味わいの水出しコーヒーを、忙しい朝や暑い季節に手軽に楽しめるおすすめアイテムです。

付属品専用USBケーブル(約120cm)、専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書材質PP、ABS、ステンレスアイボリーホワイト容量(mL)500質量(g)約750定格電圧DC5V1A (USB Type-A to Type-C)定格消費電力(W)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×約141×約178保証期間1年間USBケーブル長(cm)約120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59813857GH-CBCMA-WH
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする