曜日別特売

MagSafe対応 スマホ ベルト サイズ調節可能 端末落下防止 マグネット内蔵 MagSafe非対応機種・ケースでも使える

MagSafe対応 スマホ ベルト サイズ調節可能 端末落下防止 マグネット内蔵 MagSafe非対応機種・ケースでも使える - Smart StockMagSafe対応 スマホ ベルト サイズ調節可能 端末落下防止 マグネット内蔵 MagSafe非対応機種・ケースでも使える - Smart Stock

iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能/ベビーカーや自転車のハンドルなど、ポール状の様々な場所に取り付け可能/サイズ調節可能/背面マグネット内蔵で壁面に固定できる/強力な磁力でしっかり吸着し端末の落下を防ぐ/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、ハンドストラップ、挟み込みシート付属

材質シリコーン+PC質量(g)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×59×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59811660SSK-MGBT01BKブラック
2,693
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59811669SSK-MGBT01WHホワイト
2,693
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする