エムアイケミカル
軟膏容器 プラ壷 100個入
●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます
材質
本体:PP、キャップ:PP
内容量
1ケース(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ケース寸法(mm)
アズワン品番
ケース質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60712395
611310
22
550×360×320
61-3736-93
5130
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712411
615310 /
22
420×350×80
61-3737-17
840
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712420
615310 1
22
420×350×80
61-3737-18
840
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712429
615310 2
22
420×350×80
61-3737-19
840
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712438
615310 3
22
420×350×80
61-3737-20
840
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712447
615310 4
22
420×350×80
61-3737-21
840
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712456
615310 5
22
420×350×80
61-3737-22
840
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712465
615310 6
22
420×350×80
61-3737-23
840
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712481
615310 9
22
420×350×80
61-3737-25
840
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712490
615310 8
22
420×350×80
61-3737-24
840
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712499
611410
33
550×360×320
61-3736-95
5630
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712508
615410 /
33
340×340×120
61-3737-26
1020
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712517
615410 1
33
340×340×120
61-3737-27
1020
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712526
615410 2
33
340×340×120
61-3737-28
1020
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712535
615410 3
33
340×340×120
61-3737-29
1020
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712551
615410 4
33
340×340×120
61-3737-30
1020
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712560
615410 5
33
340×340×120
61-3737-31
1020
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712569
615410 6
33
340×340×120
61-3737-32
1020
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712578
615410 9
33
340×340×120
61-3737-34
1020
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712587
615410 8
33
340×340×120
61-3737-33
1020
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712596
611510
55
550×360×320
61-3736-97
5180
¥
9,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712605
615510 /
55
360×320×220
61-3737-35
1960
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712621
615510 1
55
360×320×220
61-3737-36
1960
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712630
615510 2
55
360×320×220
61-3737-37
1960
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712639
615510 3
55
360×320×220
61-3737-38
1960
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712648
615510 4
55
360×320×220
61-3737-39
1960
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712657
615510 5
55
360×320×220
61-3737-40
1960
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712666
615510 8
55
360×320×220
61-3737-42
1960
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712675
615510 9
55
360×320×220
61-3737-43
1960
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712691
615510 6
55
360×320×220
61-3737-41
1960
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60870769
611210
11
355×320×210
61-3736-91
2700
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60870778
615210 1
11
320×280×70
61-3737-09
540
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60870787
615210 2
11
320×280×70
61-3737-10
540
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60870796
615210 3
11
320×280×70
61-3737-11
540
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60870805
615210 4
11
320×280×70
61-3737-12
540
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
返品不可
60870821
615210 5
11
320×280×70
61-3737-13
540
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
60870830
615210 6
11
320×280×70
61-3737-14
540
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60870839
615210 8
11
320×280×70
61-3737-15
540
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60870848
615210 /
11
320×280×70
61-3737-08
540
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60870857
615210 9
11
320×280×70
61-3737-16
540
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60870866
611110
5.5
355×320×210
61-3736-89
1840
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60870875
615110 1
5.5
160×150×110
61-3737-01
300
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60870891
615110 2
5.5
160×150×110
61-3737-02
300
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60870900
615110 3
5.5
160×150×110
61-3737-03
300
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
60870909
615110 4
5.5
160×150×110
61-3737-04
300
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60870918
615110 5
5.5
160×150×110
61-3737-05
300
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
60870927
615110 6
5.5
160×150×110
61-3737-06
300
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60870936
615110 9
5.5
160×150×110
61-3737-07
300
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000