軟膏容器 プラ壷 50個入

軟膏容器 プラ壷 50個入 - エムアイケミカル軟膏容器 プラ壷 50個入 - エムアイケミカル

●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます

容量(mL)115寸法(Φ×高さH)(mm)単品:55×70.5(フタを含む)質量(g/個)19内容量1ケース(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ケース寸法(mm)
アズワン品番
ケース質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60712700615610 /本体:PP、キャップ:PP360×320×22061-3737-441540
6,050
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712709615610 1本体:PP、キャップ:PP360×320×22061-3737-451540
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712718615610 2本体:PP、キャップ:PP360×320×22061-3737-461540
6,050
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712727615610 3本体:PP、キャップ:PP360×320×22061-3737-471540
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712736615610 4本体:PP、キャップ:PP360×320×22061-3737-481540
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712745615610 5本体:PP、キャップ:PP360×320×22061-3737-491540
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712761615610 8本体:PP、キャップ:PP360×320×22061-3737-511540
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712770615610 9本体:PP、キャップ:PP、360×320×22061-3737-521540
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712779615610 6本体:PP、キャップ:PP360×320×22061-3737-501540
6,050
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712788611610本体:PP、キャップ:PP550×360×32061-3736-993780
6,500
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする