アコーズ
リハビリ歩行計
すり足などの不規則な歩行をリハビリ歩数として計測可能です。
付属品
ウエストフォルダー・ストラップ(クリップ付)
寸法(mm)
73.8×32.8×10.8
質量(g)
約39(電池含む)
電源
リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
表示内容
日付/時刻・通常歩数・総歩数・活動量/活動時間・リハビリ歩数・リハビリ進捗度・当日+過去14日の測定値
計測内容
総歩数(通常歩数+リハビリ歩数)・通常歩数・リハビリ歩数・活動時間(秒)・活動量・姿勢
防水仕様
IPX7
アズワン品番
7-9057-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60854906
AM800N
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000