曜日別特売

フィッテッドリストブレイス 550シリーズ

フィッテッドリストブレイス 550シリーズ - Muellerフィッテッドリストブレイス 550シリーズ - Muellerフィッテッドリストブレイス 550シリーズ - Mueller

●手のひら、甲に内蔵したプレートが手首全体をしっかり固定。●2つのストラップで締め具合を調整できます。●痛みのある手首から手の甲部位までを全体的に保護。●この製品は手根管症候群のためにデザインされ、負傷し弱った手首をサポートします。●手のひらのカーブに沿ってフィットする軽量アルミスプーンは、手首を安定した角度に維持。●手の甲側に内蔵したS字型プラスチックステーは手首をしっかり固定。●通気性のよいメッシュ生地は一日中装着することができます。

その他商品企画:米国 Mueller Sports Medicine(ミューラースポーツメディスン)成分ラテックスフリー/有害物質やアレルギーを起こす成分を使用しておらず、お肌に安心な製品サイズ手首回り12~20cm ※手首の円周サイズを測ってください加工イージスマイクローブシールド加工:ニオイの原因菌を制御主な用途手根管症候群、腱鞘炎、手首のケガ素材非石油系ネオプレーン、ナイロン、ポリエステル、PU、PEステー種類S字型プラスチックステー:手首を固定内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608459555503863-1270-64
2,800
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
608459465502863-1270-66
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6084594655028188851685502855028 フィッテッドリストブレイス JPプラス ミューラージャパン 18885168フィッテッドリストブレイス JPプラスミューラージャパン1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする