旭電機化成
シリコンキャップ付スリムなあかりちゃん耳かき AMK-402シリーズ
●耳の奥までよく見えてお掃除らくらく。
サイズ
18×15×142mm
電源
単4乾電池1個(別売)
光源
白色LED×1個
電池寿命
連続点灯約20時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60835270
AMK-402PK
ピンク
63-0988-52
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60835279
AMK-402BL
ブルー
63-0988-51
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください