アルコー
アルコー 7型 7ガシリーズ
アルコー3型中にグリップを標準装備。屋内専用での使用をお勧めしています。
材質
マット部/ウレタンレザー、本体/スチール製
色
ブラック×シルバー
耐荷重
80kg
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60821778
7ガタBチュウ
13.5
幅(全幅)52×奥行(全長)74×高さ(全高)80.5~107.5cm
62-0867-92
¥
67,000
¥
59,980
非課税商品
¥
59,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60821796
7ガタAチュウ
11.7
幅(全幅)52×奥行(全長)77.5×高さ(全高)82~109cm
62-0867-90
¥
52,000
¥
46,980
非課税商品
¥
46,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください