K-Pad

K-Pad - 特殊衣料K-Pad - 特殊衣料K-Pad - 特殊衣料K-Pad - 特殊衣料K-Pad - 特殊衣料K-Pad - 特殊衣料K-Pad - 特殊衣料K-Pad - 特殊衣料

●繰り返し洗って使える吸水素材。高性能な吸水綿(ベルオアシス)が瞬時に尿をキャッチ。●しっかり消臭。半永久的に機能が持続する収集布(グラフト重合法)で強力消臭。●お日様の光で素材がリフレッシュ。太陽光を浴びることで汚れを徹底分解し、抗菌効果を発揮する光触媒素材を使用。

サイズ20×18cm素材肌面/サンダイアR(光触媒素材)・綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%(光触媒素材)、消臭素材/綿100%の鹿の子(グラフト重合法)、吸収面/指定外繊維(ベオアシスR混吸水綿)×1枚重ね、防水素材/エステルニット(ラミネート加工)、プリント地/綿100%洗濯方法洗濯機弱コース可、要ネット洗濯、乾燥機使用不可内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816406260花柄ドット(オレンジ)2061-9623-29
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60816415260花柄ドット(グリーン)2061-9623-28
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60816431260花柄ドット(イエロー)2061-9623-30
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60816449261花柄ドット(グリーン)1561-9623-23
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
60816458261花柄ドット(オレンジ)1561-9623-24
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
60816467261花柄ドット(イエロー)1561-9623-25
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする