浅井商事
SA万能壺
●様々な用途に使えるガラス製壺です。
材質
本体:硬質硝子、フタ:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量
アズワン品番
内径×外径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60818269
100361
白(透明)
60cc
62-1365-21
Φ40×Φ45×56
¥
840
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
60818278
100362
茶
60cc
62-1365-22
Φ40×Φ45×56
¥
840
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60818287
100363
ルリ
60cc
62-1365-23
Φ40×Φ45×56
¥
840
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
60818296
100331
白(透明)
30cc
62-1365-25
Φ30×Φ34×40
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください