テンダイ
多用途ショートタオル10枚組
●ちょっと使いに便利なコンパクトサイズのタオルです。
仕様
ホワイト
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
280×600mm
内容
イエロー3枚・グリーン3枚・ブルー4枚
質量(g/枚)
約36
アズワン品番
7-8546-01
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60868407
574846
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください